SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Power-Stecker M8 Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942AA000AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403081
Sonepar Artikelnummer
120943840
Hersteller Artikelnummer
6ES71942AA000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2AA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942AA000AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg
- Modular und dezentral aufgebaut
- Breite von 30 mm und Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich: von -25° bis +55°
- Spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht
- CAx-gerechte Beschriftung aller Schnittstellen
- Platzsparende Montage an Maschinen oder Montagelinien
- Einfacher und schneller Inbetriebnahmeprozess
- Deutliche Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Innovative und langlebige Automatisierungsprodukte für Zukunftssicherheit
- Breites Zubehörsortiment für flexiblen Einsatz
M8 Power-Stecker, Stifteinsatz, 4-polig SIMATIC ET 200AL
Das modulare, dezentrale Peripheriesystem SIMATIC ET 200AL bietet eine platzsparende und zukunftssichere Lösung mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


