SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, 0,19 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH021AA0
Länge - 0.19 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406198
Sonepar Artikelnummer
120943601
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH021AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH02-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH021AA0
Länge:
0.19 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.023 kg
- Polzahl: 4-polig
- Länge: 0,19 m
- Schutzart: IP65/67
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Breite: 30 mm
- Platzsparende Lösung, die sich leicht an Maschinen oder Montagelinien anbringen lässt.
- Robustes Gehäuse, das spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht ist.
- Schnelle Inbetriebnahme durch problemlose und unkomplizierte Konfiguration über das TIA-Portal.
- Farbcodierung und eindeutiges Kennzeichnungssystem erleichtern die Verdrahtung.
- Zukunftssichere Automatisierungsprodukte, die die Technologien von Morgen nutzen.
Power-Leitung M8
Die Power-Leitung M8 ist eine beidseitig konfektionierte Verbindungslösung mit einem M8 Stecker und einer M8 Buchse, ideal für das modulare, dezentrale Peripheriesystem SIMATIC ET 200AL.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


