SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, 0,3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH031AA0
Länge - 0.3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623402961
Sonepar Artikelnummer
120944060
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH031AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH03-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH031AA0
Länge:
0.3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.029 kg
- Modularer Aufbau: ermöglicht flexible Integration in Maschinen und Montagelinien.
- IP65/67 Schutzart: gewährleistet Spritzwasserschutz sowie Öl- und Staubdichtheit.
- Temperaturbereich: -25° bis +55° für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Geringe Breite: nur 30 mm, ideal für platzsparende Anwendungen.
- Niedriges Gewicht: 145 g für einfache Handhabung.
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch problemlose Konfiguration über das TIA-Portal.
- Farbenkodierte Kennzeichnung sichert eine einfache Verdrahtung.
- Zukunftssichere Technologie durch die Integration innovativer Automatisierungsprodukte.
- Umfangreiches Zubehörangebot für vielfältige Anwendungen.
Power-Leitung M8, beidseitig konfektioniert mit M8 Stecker und M8 Buchse, 4-polig, Länge 0,3m
Die SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem, das kompakte Peripheriemodule in IP65/67 bietet und eine platzsparende sowie zukunftssichere Lösung darstellt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


