SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, 1,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH101AA0
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623402978
Sonepar Artikelnummer
120944201
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH101AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH101AA0
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.060 kg
- Länge: 1,0 m
- Steckertyp: M8 Stecker und M8 Buchse
- Polanzahl: 4-polig
- Gehäuseschutzart: IP65/67
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Modular und dezentral
- Platzsparend: Das geringe Designmaß von 30 mm ermöglicht eine einfache Integration in Maschinen oder Montagelinien.
- Robust: Das Gehäuse ist spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht, was den Einsatz in verschiedenen Umgebungen gewährleistet.
- Schnelle Inbetriebnahme durch unkomplizierte Konfiguration über das TIA-Portal.
- Reduzierung von Verbindungsfehlern durch farbliche Kennzeichnung der Leitungen und ein eindeutiges Kennzeichnungssystem.
- Zukunftssicherheit durch den Einsatz innovativer und langlebiger Automatisierungsprodukte.
Power-Leitung M8
Power-Leitung M8 ist ein 4-poliges, beidseitig konfektioniertes Kabel, das eine zuverlässige Verbindung zwischen Geräten im modularen und dezentralen Peripheriesystem SIMATIC ET 200AL bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


