SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LN101AA0
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403005
Sonepar Artikelnummer
120943929
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LN101AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2LN10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LN101AA0
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.436 kg
- Modulares,dezentrales Peripheriesystem
- IP65/67 Schutzart
- Geringe Breite von 30 mm
- Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich von -25° bis +55°
- Spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- CAx-gerechte Beschriftung aller Schnittstellen
- Platzsparende Lösung für Maschinen und Montagelinien
- Einfach und schnelle Inbetriebnahme
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Verfügbares Zubehör für einfache Handhabung und Installation
Power-Leitung M8, beidseitig konfektioniert mit M8 Stecker und M8 Buchse, 4-polig, Länge 10m
Das SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem, das Platzersparnis und Robustheit in industriellen Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


