SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, 15 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LN151AA0
Länge - 15 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406204
Sonepar Artikelnummer
120944369
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LN151AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2LN15-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LN151AA0
Länge:
15 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.659 kg
- Modularität: SIMATIC ET 200AL, dezentrales Peripheriesystem
- Schutzart: IP65/67, spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Abmessungen: Breite 30 mm
- Gewicht: 145 g
- Konfiguration: Problemlose und schnelle Inbetriebnahme über TIA-Portal
- Platzsparendes Design, das sich leicht an Maschinen oder Montagelinien anbringen lässt.
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung.
- Zukunftssichere Automatisierungsprodukte dank innovativer Technologien.
- Umfangreiches Zubehör für einfache Installation und Wartung.
Power-Leitung M8
Die Power-Leitung M8 ist eine beidseitig konfektionierte, 4-polige Verbindungslösung mit einer Länge von 15m, die eine einfache Integration in ein dezentrales Peripheriesystem ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


