SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, 5,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH501AA0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623402992
Sonepar Artikelnummer
120943529
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH501AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH50-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH501AA0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.230 kg
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem
- IP65/67 Schutzklasse
- Komprimierte Breite von 30 mm
- Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Problemlose und schnelle Inbetriebnahme über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
- Platzsparendes Design erlaubt einfache Integration in Maschinen und Montagelinien
- Robustes Gehäuse schützt gegen Spritzwasser, Öl und Staub
- Innovative Automatisierungsprodukte gewährleisten Zukunftssicherheit
- Umfangreiches Zubehör für einfache Installation und Wartung
Power-Leitung M8
Beidseitig konfektioniert mit M8 Stecker und M8 Buchse, bietet diese 4-polige Leitung eine flexible und effiziente Verbindungslösung für das SIMATIC ET 200AL System.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


