SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, gewinkelt, 0,3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH031AB0
Länge - 0.3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403012
Sonepar Artikelnummer
120943941
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH031AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH03-1AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH031AB0
Länge:
0.3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.032 kg
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem
- Kompakte Peripheriemodule in IP65/67
- Geringe Breite von 30 mm
- Gewicht von 145 g
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt, ölin- und staubdicht
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Problemlos und schnelle Konfiguration über TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
- Platzsparende Installation
- Einfacher und schneller Inbetriebnahmeprozess
- Zukunftssicherheit durch innovative Automatisierungsprodukte
- Kompatibles Zubehör für Busverbindung und Stromversorgung
- Einfache Verdrahtung dank farbcodierter Anschlüsse
Power-Leitung M8, beidseitig konfektioniert mit M8 Stecker gewinkelt und M8 Buchse gewinkelt, 4-polig, Länge 0,3m
Die SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67, das Ihnen eine platzsparende und zukunftssichere Lösung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


