SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, gewinkelt, 1,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH101AB0
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403029
Sonepar Artikelnummer
120943733
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH101AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH10-1AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH101AB0
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.063 kg
- Beidseitig konfektioniert mit M8 Stecker gewinkelt und M8 Buchse gewinkelt
- 4-polig
- Länge: 1,0 m
- IP65/67 Schutzart
- Geringe Breite von 30 mm und niedriges Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung für Maschinen und Montagelinien
- Einfacher und schneller Konfigurationsprozess über das TIA-Portal
- Ein eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung erleichtert die Verdrahtung
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht
- Breites Zubehörangebot für einfache Integration und Anwendung
Power-Leitung M8
Die Power-Leitung M8 ist eine beidseitig konfektionierte Verbindungslösung mit M8 Steckern und Buchsen für kompakte Peripheriesysteme.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


