SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, gewinkelt, 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LN101AB0
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403050
Sonepar Artikelnummer
120943432
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LN101AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2LN10-1AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LN101AB0
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.446 kg
- Modularer Aufbau
- IP65/67 Schutzklasse
- Breite: 30 mm
- Gewicht: 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Farbenkodiertes Kennzeichnungssystem
- Einfaches Abisolieren der Busleitung
- Platzsparende Installation durch kompaktes Design
- Robustes Gehäuse für anspruchsvolle Umgebungen
- Schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme über das TIA-Portal
- Innovative und langlebige Automatisierungsprodukte für Zukunftssicherheit
- Umfangreiches Zubehör für individuelle Anpassungen
Power-Leitung M8, beidseitig konfektioniert mit M8 Stecker gewinkelt und M8 Buchse gewinkelt, 4-polig, Länge 10m
Die SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem, das eine platzsparende und zukunftssichere Lösung für Automatisierungsanwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


