SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, gewinkelt, 15 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LN151AB0
Länge - 15 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406211
Sonepar Artikelnummer
120944102
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LN151AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2LN15-1AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LN151AB0
Länge:
15 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.661 kg
- Typ: M8, 4-polig
- Länge: 15 m
- IP-Schutzklasse: IP65/67
- Temperaturbereich: -25 °C bis +55 °C
- Gewicht: 145 g
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem: SIMATIC ET 200AL
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht
- Platzsparend: Mit einer Breite von nur 30 mm ist die Installation in beengten Verhältnissen einfach.
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch problemlose Konfiguration über das TIA-Portal.
- Farbcodiertes Kennzeichnungssystem sorgt für eine klare Zuordnung der Leitungen.
- Innovative und langlebige Automatisierungsprodukte garantieren Zukunftssicherheit.
- Umfangreiches Zubehör für flexible Einsatzmöglichkeiten und schnelle Installation.
Power-Leitung M8
Die Power-Leitung M8 ist eine beidseitig konfektionierte Lösung mit gewinkeltem M8 Stecker und Buchse, ideal für modulare, dezentrale Peripheriesysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


