SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, gewinkelt, 2,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH201AB0
Länge - 2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403036
Sonepar Artikelnummer
120944045
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH201AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH20-1AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH201AB0
Länge:
2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.105 kg
- Typ: M8 Stecker gewinkelt und M8 Buchse gewinkelt
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Länge: 2,0m
- Schutzart: IP65/67
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Modularität: SIMATIC ET 200AL
- Platzsparendes Design mit nur 30 mm Breite.
- Einfacher und schneller Konfigurationsprozess durch TIA-Portal.
- Robustes Gehäuse, das spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht ist.
- Innovative und langlebige Automatisierungsprodukte bieten Zukunftssicherheit.
- Umfassendes Zubehör für flexible Einsatzmöglichkeiten.
Power-Leitung M8
Die Power-Leitung M8 ist ein beidseitig konfektioniertes Verbindungskabel mit M8 Stecker und Buchse, das für eine zuverlässige Verbindung in einem modularen, dezentralen Peripheriesystem sorgt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


