SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, gewinkelt, 5,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH501AB0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403043
Sonepar Artikelnummer
120944298
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH501AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH50-1AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH501AB0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.236 kg
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem SIMATIC ET 200AL
- Kompakte Peripheriemodule in IP65/67
- Geringe Breite von 30 mm
- Niedriges Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Spritzwassergeschütztes, öl- und staubdichtes Gehäuse
- Problemlose und schnelle Konfiguration über TIA-Portal
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung
- Leichte Anbringung an Maschinen oder Montagelinien
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Verfügbare Zubehörteile für einfache Implementierung und Nutzung
- Einbindung innovativer und langlebiger Automatisierungsprodukte garantiert Zukunftssicherheit
Power-Leitung M8
Beidseitig konfektioniert mit M8 Stecker gewinkelt und M8 Buchse gewinkelt, 4-polig, Länge 5,0m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


