SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 0,19 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH021AA0
Länge - 0.19 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407201
Sonepar Artikelnummer
120943900
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH021AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH02-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH021AA0
Länge:
0.19 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.022 kg
- 4-polig
- Länge: 0,19 m
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem SIMATIC ET 200AL
- IP65/67 Schutzart
- Breite: 30 mm
- Gewicht: 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55° C
- Spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Platzsparende Installation in kompakter Bauweise
- Schnelle und problemlose Konfiguration über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Zukunftssichere Automatisierungslösungen durch innovative Technologie
- Vielfältiges Zubehör für alles von Verbindungskabeln bis zu Werkzeugen
Power-Leitung M8
Power-Leitung M8 ist ein beidseitig konfektioniertes PUR-Kabel mit M8 Stecker und M8 Buchse, geeignet für maßgeschneiderte Verbindungen in automatisierten Systemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


