SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 0,3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH031AA0
Länge - 0.3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407218
Sonepar Artikelnummer
120943518
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH031AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH03-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH031AA0
Länge:
0.3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.029 kg
- 4-polig
- Länge: 0,3m
- Modulares System mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67
- Geringe Breite von 30 mm
- Gewicht: 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Spritzwassergeschützt, ölfest und staubdicht
- Platzsparend: Minimiert den Platzaufwand durch kompaktes Design.
- Einfacher Einbau dank leichter Anbringung an Maschinen oder Montagelinien.
- Problemlose und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal.
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung.
- Zukunftssicher durch langlebige Automatisierungsprodukte und innovative Technologien.
- Vielfältiges Zubehör für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Power-Leitung M8
Die Power-Leitung M8 ist ein beidseitig konfektioniertes PUR-Kabel mit M8 Stecker und M8 Buchse, das eine platzsparende und zukunftssichere Lösung für die dezentrale Peripherie darstellt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


