SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 1,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH101AA0
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407171
Sonepar Artikelnummer
120943418
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH101AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH101AA0
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.060 kg
- 4-polig
- Länge: 1,0 m
- Modular und dezentral mit kompakten Peripheriemodulen
- Schutzart: IP65/67
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gehäuse: spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Breite: 30 mm
- Gewicht: 145 g
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung für Maschinen und Montagelinien
- Einfaches und schnelles Inbetriebnehmen durch problemlose Konfiguration
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Verfügbares Zubehör für einfache Installation und Wartung
Power-Leitung M8
Die Power-Leitung M8 ist ein beidseitig konfektioniertes PUR-Kabel mit M8 Stecker und M8 Buchse, das für den Einsatz in kompakten, modularen Peripheriesystemen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


