SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MN101AA0
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407249
Sonepar Artikelnummer
120943530
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MN101AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2MN10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MN101AA0
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.415 kg
- 4-polig
- Länge: 10m
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem: SIMATIC ET 200AL
- IP65/67 Schutzklasse
- Geringe Breite von 30 mm
- Gewicht: 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung
- Leichte Montage an Maschinen oder Montagelinien
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Problemlose und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Zukunftssicherheit durch innovative Automatisierungsprodukte
Power-Leitung M8
Das Power-Leitung M8 ist ein beidseitig konfektioniertes PUR-Kabel mit M8 Stecker und Buchse, das eine modulare und dezentrale Peripherielösung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


