SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 15 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MN151AA0
Länge - 15 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407256
Sonepar Artikelnummer
120943520
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MN151AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2MN15-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MN151AA0
Länge:
15 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.605 kg
- 4-polig
- Länge: 15m
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem SIMATIC ET 200AL
- IP65/67 Schutzklasse
- Breite von 30 mm und Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Platzsparend und zukunftssicher durch kompakte Bauweise
- Einfaches Anbringen an Maschinen oder Montagelinien
- Robustes, spritzwassergeschütztes, ölantistockdichtes Gehäuse
- Schnelle und problemlose Konfiguration über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Umfangreiches Zubehör erhältlich für einfache Integration
Power-Leitung M8
Das Power-Leitung M8 ist ein PUR-Kabel, beidseitig konfektioniert mit M8 Stecker und M8 Buchse, das eine flexible Verbindung in einem modularen Peripheriesystem ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


