SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 2,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH201AA0
Länge - 2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407225
Sonepar Artikelnummer
120943775
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH201AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH20-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH201AA0
Länge:
2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.093 kg
- 4-polig
- Länge: 2,0m
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem SIMATIC ET 200AL
- IP65/67 Schutzart
- Breite: 30 mm
- Gewicht: 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Platzsparend durch kompaktes Design
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch CAx-gerechte Beschriftung
- Farbliche Zuordnung der Leitungen für eine einfache Verdrahtung
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Produkte
- Vielfältiges Zubehör für zusätzliche Flexibilität
Power-Leitung M8
Power-Leitung M8 ist ein PUR-Kabel, beidseitig konfektioniert mit M8 Stecker und M8 Buchse, das eine effiziente Verbindung für Automatisierungslösungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


