SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 5,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH501AA0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407232
Sonepar Artikelnummer
120944021
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH501AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH50-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH501AA0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.208 kg
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen
- Schutzart IP65/67
- Geringe Breite von 30 mm
- Niedriges Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Problemlose und schnelle Konfiguration über TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
- Platzersparnis durch kompaktes Design
- Einfaches Anbringen an Maschinen oder Montagelinien
- Schnelle Inbetriebnahme ohne Komplikationen
- Zukunftssicherheit durch innovative Automatisierungsprodukte
- Bedeutende Marktstandards mit neuen Technologien
- Verfügbares Zubehör für einfache Installation und Unterstützung
Power-Leitung M8
Die Power-Leitung M8, PUR-Kabel, beidseitig konfektioniert mit M8 Stecker und M8 Buchse, ist eine platzsparende und zukunftssichere Lösung für das modulare, dezentrale Peripheriesystem SIMATIC ET 200AL.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


