SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, gewinkelt...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MN151AB0
Länge - 15 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407300
Sonepar Artikelnummer
120943419
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MN151AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2MN15-1AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MN151AB0
Länge:
15 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.597 kg
- 4-polig
- Länge: 15m
- IP65/67 Schutzklasse
- Geringe Breite von 30 mm
- Gewicht: 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Farbcodierung für einfache Verdrahtung
- Platzsparendes Design ermöglicht einfache Integration in Maschinen und Montagelinien.
- Robustes Gehäuse sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
- Schnelle Inbetriebnahme durch unkomplizierte Konfiguration im TIA-Portal.
- Zukunftssichere Automatisierungslösungen durch innovative Technologien.
- Verfügbares Zubehör erleichtert den Anschluss und die Kennzeichnung.
Power-Leitung M8, PUR-Kabel
Beidseitig konfektioniert mit M8 Stecker gewinkelt und M8 Buchse gewinkelt, bietet die Power-Leitung M8 eine flexible und platzsparende Lösung für die Anbindung im SIMATIC ET 200AL System.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


