SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, gewinkelt...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH201AB0
Länge - 2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407270
Sonepar Artikelnummer
120943498
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH201AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH20-1AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH201AB0
Länge:
2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.095 kg
- Typ: PUR-Kabel
- Konfektionierung: beidseitig mit M8 Stecker gewinkelt und M8 Buchse gewinkelt
- Polanzahl: 4-polig
- Länge: 2,0 m
- IP-Schutzart: IP65/67
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Breite: 30 mm
- Platzsparendes Design ermöglicht einfache Integration in jede Maschine oder Montagelinie.
- Robustes Gehäuse schützt vor Spritzwasser, Öl und Staub.
- Einfache und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal.
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung.
- Zukunftssicherheit durch den Einsatz innovativer Automatisierungsprodukte.
- Vielseitiges Zubehör für Busverbindungen und Stromversorgung erhältlich.
Power-Leitung M8
Die Power-Leitung M8 ist ein kompaktes, modulares Peripheriesystem mit robustem Design, das für vielseitige Anwendungen in industriellen Umgebungen geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


