SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, gewinkelt...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MN101AB0
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407294
Sonepar Artikelnummer
120943855
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MN101AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2MN10-1AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MN101AB0
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.406 kg
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem
- Kompakte Peripheriemodule in IP65/67
- Breite von 30 mm und Gewicht von 145 g
- Betriebstemperatur von -25° bis +55°
- Spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Problemlose und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung
- Leichte Montage in jeder Lage
- Zukunftssicherheit durch innovative Automatisierungsprodukte
- Einfaches Verdrahten und Kennzeichnen
- Zubehör für einfache Installation und Wartung
Power-Leitung M8, PUR-Kabel
Beidseitig konfektioniert mit M8 Stecker gewinkelt und M8 Buchse gewinkelt, 4-polig, Länge 10m und ist Teil des modularen, dezentralen Peripheriesystems SIMATIC ET 200AL.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


