SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, gewinkelt...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH101AB0
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407188
Sonepar Artikelnummer
120943901
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH101AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH10-1AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH101AB0
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.057 kg
- 4-polig
- Länge: 1,0 m
- Gehäuse: spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Temperaturbereich: -25° bis +55° C
- Breite: 30 mm
- Gewicht: 145 g
- Platzsparendes Design ermöglicht einfache Montage an Maschinen oder Montagelinien.
- Nachhaltige und zukunftssichere Lösung durch die Integration langlebiger Automatisierungsprodukte.
- Einfacher Inbetriebnahme-Prozess durch CAx-gerechte Beschriftung im TIA-Portal.
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung sorgt für einfache Verdrahtung und Zuordnung.
- Vielfältiges Zubehör für einfache Installation und Konfiguration verfügbar.
Power-Leitung M8
Die Power-Leitung M8 ist ein beidseitig konfektioniertes PUR-Kabel mit gewinkeltem M8 Stecker und Buchse, speziell entwickelt für robuste und dezentrale Peripheriesysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


