SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, gewinkelt...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH501AB0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407287
Sonepar Artikelnummer
120944033
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH501AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH50-1AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH501AB0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.214 kg
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem SIMATIC ET 200AL
- Kompakte Peripheriemodule in IP65/67
- Geringe Breite von 30 mm und Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich: von -25° bis +55°
- Spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht
- CAx-gerechte Beschriftung aller Schnittstellen über TIA-Portal
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung zur einfachen Integration in Maschinen oder Montagelinien
- Schnelle und problemlose Inbetriebnahme der SIMATIC ET 200AL
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Verfügbarkeit von umfangreichem Zubehör, einschließlich Steckern und Verbindungsleitungen
- Innovative und langlebige Automatisierungsprodukte von Siemens für Zukunftssicherheit
Power-Leitung M8
Beidseitig konfektioniert mit M8 Stecker gewinkelt und M8 Buchse gewinkelt, bietet diese 4-polige PUR-Kabelverbindung eine praktische Lösung für Ihre Automatisierungsbedürfnisse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


