SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, gewinkelt...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH031AB0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407263
Sonepar Artikelnummer
120944181
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH031AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH03-1AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH031AB0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.030 kg
- 4-polig
- Länge: 0,3 m
- Konfektionierung: M8 Stecker gewinkelt und M8 Buchse gewinkelt
- IP65/67 Schutzart für robusten Einsatz
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gehäuse: spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Breite: 30 mm
- Gewicht: 145 g
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung für Maschinen und Montagelinien
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch problemlose Konfiguration über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, einschließlich Verbindungsleitungen und Werkzeuge
Power-Leitung M8
Das Power-Leitung M8 ist ein hochwertiges PUR-Kabel mit einem beidseitig konfektionierten M8 Stecker und M8 Buchse, das eine flexible Nutzung im modularen, dezentralen Peripheriesystem SIMATIC ET 200AL ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


