Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung einseitig konfektioniert, 10 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung einseitig konfektioniert, 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LN101AC0

  • Länge - 10 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623403555

Sonepar Artikelnummer

120943884

Hersteller Artikelnummer

6ES71942LN101AC0

Hersteller Typ

6ES7194-2LN10-1AC0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71942LN101AC0

Länge:

10 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Polzahl:

4

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.444 kg

    Power-Leitung M8

    Einseitig konfektioniert mit M8 Buchse, 4-polig, Länge 10m, bietet dieses Produkt eine modulares und dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen.

    Technische Details:

    • Modulares, dezentrales Peripheriesystem
    • Kompakte Peripheriemodule in IP65/67
    • Geringe Breite von 30 mm
    • Niedriges Gewicht von 145 g
    • Temperaturbereich: -25° bis +55°
    • Spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht
    • CAx-gerechte Beschriftung aller Schnittstellen über TIA-Portal

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende und zukunftssichere Lösung
    • Einfache Montage an Maschinen oder Montagelinien
    • Problemlose und schnelle Konfiguration
    • Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
    • Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
    • Verfügbares Zubehör für einfache Integration und Nutzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie