Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung einseitig konfektioniert, 15 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung einseitig konfektioniert, 15 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LN151AC0

  • Länge - 15 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623406228

Sonepar Artikelnummer

120943823

Hersteller Artikelnummer

6ES71942LN151AC0

Hersteller Typ

6ES7194-2LN15-1AC0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71942LN151AC0

Länge:

15 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Polzahl:

4

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.657 kg

    Power-Leitung M8

    Einseitig konfektioniert mit M8 Buchse, 4-polig, Länge 15m SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67.

    Technische Details:

    • Modulares, dezentrales Peripheriesystem
    • Kompatibilität mit IP65/67
    • Geringe Breite von 30 mm
    • Gewicht von 145 g
    • Temperaturbereich: -25° bis +55°
    • Spritzwassergeschützte, öl- und staubdichte Gehäuse
    • Problemlose und schnelle Konfiguration über TIA-Portal

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende und zukunftssichere Lösung
    • Einfache Anbringung an Maschinen oder Montagelinien
    • Einzigartiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
    • Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
    • Verfügbares Zubehör für einfache Installation und Wartung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie