SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung einseitig konfektioniert, 2,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH201AC0
Länge - 2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403067
Sonepar Artikelnummer
120944016
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH201AC0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH20-1AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH201AC0
Länge:
2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.097 kg
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem
- Kompakte Peripheriemodule in IP65/67
- Geringe Breite von 30 mm
- Niedriges Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Spritzwassergeschützt, öl- und staubdichtes Gehäuse
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung
- Einfaches Anbringen an Maschinen oder Montagelinien
- Problemlose und schnelle Konfiguration über TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Verfügbarkeit von umfangreichem Zubehör für vielseitige Anwendungen
Power-Leitung M8
Einseitig konfektioniert mit M8 Buchse, 4-polig, Länge 2,0m für das modulare, dezentrale Peripheriesystem SIMATIC ET 200AL.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


