SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung einseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MN101AC0
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407324
Sonepar Artikelnummer
120943456
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MN101AC0
Hersteller Typ
6ES7194-2MN10-1AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MN101AC0
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.406 kg
- Modularität: Dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Modulen
- Schutzart: IP65/67
- Breite: 30 mm
- Gewicht: 145 g
- Betriebstemperatur: -25° bis +55°
- Schnittstellen: CAx-gerechte Beschriftung über TIA-Portal
- Platzsparendes Design, das einfach an Maschinen oder Montagelinien anzubringen ist
- Robustes Gehäuse, das spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht ist
- Einfach und schnell konfigurierbar für sofortige Inbetriebnahme
- Einfache Verdrahtung durch ein eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
- Zukunftssichere Automatisierungsprodukte mit innovativen Technologien
- Umfangreiches Zubehör für verschiedene Anwendungen und einfache Handhabung
Power-Leitung M8, PUR-Kabel
Einseitig konfektioniert mit M8 Buchse, 4-polig, Länge 10m, bietet die SIMATIC ET 200AL eine platzsparende und zukunftssichere Lösung für dezentrale Peripherieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


