SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung einseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 15 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MN151AC0
Länge - 15 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407331
Sonepar Artikelnummer
120943842
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MN151AC0
Hersteller Typ
6ES7194-2MN15-1AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MN151AC0
Länge:
15 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.599 kg
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem
- Kompakte Peripheriemodule in IP65/67
- Breite von 30 mm und Gewicht von 145 g
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Betriebstemperaturen von -25° bis +55°
- Problemlose und schnelle Konfiguration über TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
- Platzsparende Lösung minimiert den Platzaufwand
- Leichte Anbringung an Maschinen oder Montagelinien
- Zukunftssicherheit durch den Einsatz langlebiger Automatisierungsprodukte
- Einfaches und schnelles Inbetriebnehmen durch CAx-gerechte Beschriftung
- Verfügbarkeit von Zubehör, wie Steckern und Verbindungsleitungen
Power-Leitung M8, PUR-Kabel, einseitig konfektioniert mit M8 Buchse, 4-polig, Länge 15m
Die SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67, das eine platzsparende und zukunftssichere Lösung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


