SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung einseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 2,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH201AC0
Länge - 2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407195
Sonepar Artikelnummer
120944367
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH201AC0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH20-1AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH201AC0
Länge:
2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.087 kg
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem
- Kompakte Peripheriemodule in IP65/67
- Geringe Breite von 30 mm
- Niedriges Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- CAx-gerechte Beschriftung aller Schnittstellen
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
- Platzsparende Installation in jeder Lage
- Problemlose und schnelle Inbetriebnahme
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Einfaches Verdrahten durch farbige Zuordnung der Leitungen
- Erweiterbares Zubehör für vielseitige Anwendungen
Power-Leitung M8, PUR-Kabel, einseitig konfektioniert mit M8 Buchse, 4-polig, Länge 2,0m
Das SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem, das eine platzsparende und zukunftssichere Lösung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


