SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Powerleitung einseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 5,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH501AC0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407317
Sonepar Artikelnummer
120943621
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH501AC0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH50-1AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH501AC0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.202 kg
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem
- IP65/67 Kompatibilität
- Geringe Breite von 30 mm
- Niedriges Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich von -25° bis +55°
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- CAx-gerechte Beschriftung aller Schnittstellen über TIA-Portal
- Platzsparendes Design ermöglicht einfache Montage an Maschinen oder Montagelinien
- Schnelle Konfiguration und Inbetriebnahme
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Zukunftssichere Lösung durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Umfangreiches Zubehör für vielfältige Anwendungen
Power-Leitung M8, PUR-Kabel, einseitig konfektioniert mit M8 Buchse, 4-polig, Länge 5,0m
Das SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem, das eine platzsparende und zukunftssichere Lösung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


