SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Stripping Tool für ET-Connection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942KA000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82089000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403265
Sonepar Artikelnummer
120943771
Hersteller Artikelnummer
6ES71942KA000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2KA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942KA000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.086 kg
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem: SIMATIC ET 200AL
- Kompakte Peripheriemodule: IP65/67
- Breite: 30 mm
- Gewicht: 145 g
- Betriebstemperatur: -25° bis +55° C
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung.
- Einfaches Anbringen an der Maschine oder Montagelinie.
- Robustes Gehäuse, das spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht ist.
- Problemlose und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal.
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung erleichtert die Verdrahtung.
ET-Connection Fast-Connect Stripping Tool
Das Abisolierwerkzeug wurde entwickelt, um das schnelle Abisolieren der ET-Connection Busleitung zu ermöglichen.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


