SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Verbindungsleitung für Busleitung beidseitig konfektioniert,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH020AD0
Länge - 0.2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407911
Sonepar Artikelnummer
120943620
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH020AD0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH02-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH020AD0
Länge:
0.2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.027 kg
- Typ: PUR-Kabel, beidseitig konfektioniert
- Anschluss: 2x M8 Buchse, 4-polig
- Schirmung: Geschirmt
- Länge: 0,2m
- IP-Schutzklasse: IP65/67
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Breite: 30 mm
- Platzsparende Lösung für kompakte Integration in Maschinen und Montagelinien.
- Robustes Gehäuse sorgt für hohe Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen.
- Einfache und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal dank CAx-gerechter Beschriftung.
- Klare Farbkodierung erleichtert die Verdrahtung und Identifikation der Schnittstellen.
- Verfügbarkeit von umfassendem Zubehör unterstützt eine flexible und effiziente Nutzung.
Verbindungsleitung für Busleitung ET-Connection M8
Die Verbindungsleitung ET-Connection M8 bietet eine zuverlässige und praktische Lösung für die Verbindung von Peripheriemodulen im modularen SIMATIC ET 200AL System.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


