SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Verbindungsleitung für Busleitung beidseitig konfektioniert,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH020AD0
Länge - 0.2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407904
Sonepar Artikelnummer
120943809
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH020AD0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH02-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH020AD0
Länge:
0.2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.028 kg
- Typ: Verbindungsleitung für Busleitung ET-Connection M8
- Anschlüsse: 2x M8 Buchse, 4-polig
- Schirmung: Geschirmt
- Länge: 0,2m
- Peripheriesystem: SIMATIC ET 200AL
- IP-Schutz: IP65/67
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Produktgewicht: 145 g
- Breite: 30 mm
- Platzsparende Lösung, die einfach an Maschinen oder Montagelinien angebracht werden kann.
- Robustes Gehäuse sorgt für eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch benutzerfreundliche Konfiguration über TIA-Portal.
- Farbcodierung und eindeutiges Kennzeichnungssystem erleichtern die Verdrahtung.
- Zukunftssicherheit durch innovative Automatisierungsprodukte und Technologien.
- Vielfältiges Zubehör für unterschiedliche Anwendungen, einschließlich Werkzeuge für die einfache Handhabung.
Verbindungsleitung für Busleitung ET-Connection M8
Beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Buchse für eine effiziente Verbindung in dezentralen Peripheriesystemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


