SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN AI 8xRTD/TC, M12-L 8x M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71446JF000BB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Eingangssignal konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411673
Sonepar Artikelnummer
121123907
Hersteller Artikelnummer
6ES71446JF000BB0
Hersteller Typ
6ES7144-6JF00-0BB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71446JF000BB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Widerstand:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.818 kg
- 8x RTD/TC Eingänge
- 16 Bit Auflösung
- Kanaldiagnose für Drahtbruch am Eingang
- Shared Device mit 2 Controllern
- Priorisierter Hochlauf
- MSI, MRP, S2-Redundanz
- MultiFeldbus: PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP
- Schutzart IP67 / IP69K
- Temperaturbereich: -40° bis +60°
- Robustes Zinkdruckgehäuse
- M12-L kodierte Powerstecker
- Platzsparende Montage dank kompakter Bauweise
- Einfache und flexible Installation vor Ort
- Maximale Resistenz gegenüber Vibrationen, Staub, Öl und Feuchtigkeit
- Flexible Konfiguration durch integrierten 2-Port Switch
- Erhöhte Strombelastbarkeit mit M12-L kodierten Powersteckern
- Option zur fehlersicheren Abschaltung der Ausgänge bis SIL 2
- Innovative Lösungen zur Erschließung neuer Geschäftsfelder
Simatic et 200eco pn, ai 8xrtd/tc, m12-l
SIMATIC ET 200eco PN ist eine kompakte Blockperipherie mit PROFINET-Anschluss, die eine platzsparende und zukunftsfähige Lösung bietet und sich einfach installieren lässt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


