SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN CM 8xIO-Link + DI 4x24 V DC 8x M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71486JG000BB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623410980
Sonepar Artikelnummer
121123579
Hersteller Artikelnummer
6ES71486JG000BB0
Hersteller Typ
6ES7148-6JG00-0BB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71486JG000BB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Ja
Systemkomponente:
Ja
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.827 kg
- CM 8x IO-Link + DI 4x 24V DC
- 8x M12, 4x Port Class A + 4x Port Class B
- Kanaldiagnose
- Shared Device mit 2 Controllern
- priorisierter Hochlauf
- MRP, S2-Redundanz
- MultiFeldbus, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP
- Schutzart IP67 / IP69K
- Temperaturbereich: -40° bis +60°
- Fehlersicher bis SIL 3 / PLe für Sensoren und Aktoren
- Einfach und flexibel installierbar in jeder Lage
- Robustes Zinkdruckgehäuse schützt gegen extreme Bedingungen
- Maximale Resistenz gegenüber Vibrationen, Staub, Öl und Feuchtigkeit
- Integrierter 2-Port Switch ermöglicht flexible Konfiguration in Linientopologien
- M12-L kodierte Powerstecker vereinfachen das Stromversorgungskonzept
- Ermöglicht größere Leitungslängen ohne zusätzliche Versorgungsleitungen
Simatic et 200eco pn
SIMATIC ET 200eco PN ist eine kompakte Blockperipherie mit PROFINET-Anschluss in Schutzart IP 65/67, die eine platzsparende und zukunftsfähige Lösung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


