SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN CM 8xIO-Link + DQ 8x24 V DC/0,5 A 8x M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71486JJ000BB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411796
Sonepar Artikelnummer
121124126
Hersteller Artikelnummer
6ES71486JJ000BB0
Hersteller Typ
6ES7148-6JJ00-0BB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71486JJ000BB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Ja
Systemkomponente:
Ja
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.840 kg
- Typ: CM 8x IO-Link + DIQ 8x 24V DC/0,5A
- Anschluss: M12-L, 8x M12
- Funktionalität: Kanaldiagnose, Shared Device
- Controller: Mit 2 Controllern
- Hochlauf: Priorisierter Hochlauf
- Protokolle: MRP, S2-Redundanz, IM0...3, MultiFeldbus, PN IO, EtherNet/IP, Modbus TCP
- Schutzart: IP67 / IP69K
- Temperaturbereich: -40° bis +60°
- Gehäusematerial: Robustes Zinkdruckgehäuse
- Einfache und flexible Installation direkt vor Ort an der Maschine oder Montagelinie.
- Maximale Resistenz gegenüber Vibrationen, Staub, Öl sowie Feuchtigkeit.
- Flexibel konfigurierbar dank integriertem 2-Port Switch, ideal für Linientopologien.
- Vereinfachtes Stromversorgungskonzept durch M12-L kodierte Powerstecker, höhere Strombelastbarkeit.
- Zukunftssichere Lösungen, die neue Geschäftsfelder erschließen helfen.
- Portfolio umfasst verschiedene digitale und analoge Ein- und Ausgabemodule für diverse Messungen.
- Fehlersichere Module zur Anbindung von Sensoren und Aktoren bis SIL 3 / PLe.
Simatic et 200eco pn
SIMATIC ET 200eco PN ist eine kompakte Blockperipherie mit PROFINET-Anschluss in Schutzart IP 65/67, die neue Marktstandards definiert und dabei eine flexible Installation bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


