Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN DI 8x24VDC, M12-L 8x M12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN DI 8x24VDC, M12-L 8x M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71416BG000BB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623410881

Sonepar Artikelnummer

121123575

Hersteller Artikelnummer

6ES71416BG000BB0

Hersteller Typ

6ES7141-6BG00-0BB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71416BG000BB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.4 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-30 .. 30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05 .. 20 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

48 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.813 kg

    Simatic et 200eco pn

    SIMATIC ET 200eco PN ist eine kompakte Blockperipherie mit PROFINET-Anschluss in Schutzart IP 65/67, die eine platzsparende und zukunftsfähige Lösung bietet, um neue Marktstandards zu definieren.

    Technische Details:

    • DI 8x 24V DC, M12-L, 8x M12
    • Einzel- und Doppelbelegung, Eingangstyp 3 (IEC 61131)
    • Sink Input (PNP, P-lesend)
    • Eingangsverzögerung 0,05..20ms
    • Kanaldiagnose für: Drahtbruch am Eingang, Kurzschluss Geberversorgung
    • 0,25ms taktsynchroner Betrieb
    • Priorisierter Hochlauf, MSI, MRP, S2-Redundanz
    • IM0...3, MultiFeldbus, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP
    • Schutzart IP67 / IP69K
    • Betriebstemperatur von -40° bis +60°

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Installation und Inbetriebnahme direkt vor Ort an der Maschine oder der Montagelinie aufgrund der intelligenten Bauweise.
    • Robustes Zinkdruckgehäuse bietet idealen Schutz bei extrem herausfordernden Umgebungsbedingungen.
    • Maximale Resistenz gegenüber Vibrationen, Staub, Öl und Feuchtigkeit.
    • Integrierter 2-Port Switch ermöglicht flexible Konfiguration und Einbindung in Linientopologien.
    • M12-L kodierte Powerstecker vereinfachen das Stromversorgungs-Konzept und erhöhen die Strombelastbarkeit.
    • Portfolio umfasst digitale und analoge Ein- und Ausgabemodule, IO-Link Master und fehlersichere Module für Sensoren und Aktoren bis SIL 3 / PLe.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie