Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN DIQ 16x 24VDC/0,5A/2A, M12-L 8x M12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN DIQ 16x 24VDC/0,5A/2A, M12-L 8x M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71436BH000BB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623410867

Sonepar Artikelnummer

121123644

Hersteller Artikelnummer

6ES71436BH000BB0

Hersteller Typ

6ES7143-6BH00-0BB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71436BH000BB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.4 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-3 .. 30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05 .. 20 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

48 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.818 kg

    Simatic Et 200eco Pn

    SIMATIC ET 200eco PN ist eine kompakte Blockperipherie mit PROFINET-Anschluss, die eine platzsparende und zukunftsfähige Lösung für herausfordernde Umgebungsbedingungen bietet.

    Technische Details:

    • Eingangstyp 3 (IEC 61131), Sink Input (PNP, P-lesend)
    • Eingangsverzögerung: 0,05..20ms
    • Source Output (PNP, P-schaltend)
    • Ersatzwertausgabe
    • Kanaldiagnose für Drahtbruch am Eingang
    • IP67 / IP69K Schutzart
    • Temperaturbereich: -40° bis +60°
    • Integrierte 2-Port Switch für flexible Konfiguration
    • M12-L kodierte Powerstecker
    • Digitalen und analogen Ein- und Ausgabemodule in verschiedenen Ausführungen

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Lösung mit geringem Montageaufwand
    • Einfache und flexible Installation direkt vor Ort
    • Robustes Zinkdruckgehäuse für den Einsatz in extremen Bedingungen
    • Maximale Resistenz gegenüber Vibrationen, Staub, Öl und Feuchtigkeit
    • Ermöglicht größere Leitungslängen im Feld ohne zusätzliche Versorgungsleitungen
    • Fehlersicheres Modul zur Anbindung von Sensoren und Aktoren bis SIL 3 / PLe

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie