Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN DQ 8x24VDC/0,5A, M12-L 8x M12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN DQ 8x24VDC/0,5A, M12-L 8x M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71426BG000BB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623410904

Sonepar Artikelnummer

121123639

Hersteller Artikelnummer

6ES71426BG000BB0

Hersteller Typ

6ES7142-6BG00-0BB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71426BG000BB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05 .. 0.1 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

48 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.809 kg

    Simatic et 200eco pn, dq 8x 24v dc/0,5a, m12-l

    Die SIMATIC ET 200eco PN ist eine kompakte Blockperipherie mit PROFINET-Anschluss in Schutzart IP 65/67, die eine platzsparende und zukunftsfähige Lösung bietet, die neue Marktstandards definiert.

    Technische Details:

    • Typ: DQ 8x 24V DC/0,5A
    • Ausgänge: 8x M12, Einzel- und Doppelbelegung
    • Signaltyp: Source Output (PNP, P-schaltend)
    • Ersatzwertausgabe und Kanaldiagnose für Drahtbruch und Kurzschluss am Ausgang
    • Shared Device mit 2 Controllern
    • 0,25 ms taktsynchroner Betrieb
    • Priorisierter Hochlauf
    • Kompatibel mit MSO, MRP, S2-Redundanz, IM0...3
    • MultiFeldbus Unterstützung: PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP
    • Schutzart: IP67 / IP69K
    • Temperaturbereich: -40° bis +60°
    • Robustes Zinkdruckgehäuse
    • Integrierter 2-Port Switch
    • M12-L kodierte Powerstecker für höhere Strombelastbarkeit
    • Fehlersichere Module bis SIL 3 / PLe

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende und zukunftsfähige Lösung
    • Vereinfachte Installation in jeder Lage direkt vor Ort
    • Maximale Resistenz gegenüber Vibrationen, Staub, Öl und Feuchtigkeit
    • Flexibel konfigurierbar in Linientopologien
    • Ermöglicht größere Leitungslängen im Feld ohne zusätzliche Versorgungsleitungen
    • Unterstützung bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder durch innovative Schlüsseltechnologien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie