SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN F-DI 8x24VDC / F-DQ 3x24VDC 2A PM 8x M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71466FF000AB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 3
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623409069
Sonepar Artikelnummer
120943778
Hersteller Artikelnummer
6ES71466FF000AB0
Hersteller Typ
6ES7146-6FF00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71466FF000AB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.8 .. 12.8 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.994 kg
- 8 digitale Eingänge (F-DI 8x24V)
- 3 digitale Ausgänge (F-DQ 3x24V, 2A)
- M12 PROFIsafe-Anschluss
- Bis PL E (ISO 13849) zertifiziert
- Bis SIL 3 (IEC 61508) zertifiziert
- Schutzart IP65/67
- Temperaturbereich von -40° bis +60°
- Inklusive eCoding-Steckverbinder
- Integrierter 2-Port Switch für flexible Konfiguration
- Platzsparende und zukunftsfähige Lösung
- Einfache und flexible Installation in jeder Lage
- Robustes Zinkdruckgehäuse für idealen Schutz bei extremen Bedingungen
- Hohe Resistenz gegenüber Vibrationen, Staub, Öl und Feuchtigkeit
- Vereinfachtes Stromversorgungskonzept durch M12-L kodierte Powerstecker
- Ermöglicht größere Leitungslängen im Feld ohne zusätzliche Versorgungsleitungen
- Innovative Technologien für neue Geschäftsfelder
- Umfangreiches Portfolio an digitalen und analogen Ein- und Ausgabemodulen
SIMATIC DP, ET 200eco PN, F-DI 8x24V /F-DQ 3x24V 2A
Die SIMATIC ET 200eco PN ist eine kompakte Blockperipherie mit PROFINET-Anschluss in Schutzart IP 65/67 und definiert neue Marktstandards bei minimalem Montageaufwand.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


