Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN PD DC 24 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN PD DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71486CB000AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389091

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515078111

Sonepar Artikelnummer

121123131

Hersteller Artikelnummer

6ES71486CB000AA0

Hersteller Typ

6ES7148-6CB00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71486CB000AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.634 kg

    Simatic DP, ET 200eco PN

    SIMATIC ET 200eco PN ist eine kompakte Blockperipherie mit PROFINET-Anschluss in Schutzart IP 65/67, die neue Marktstandards definiert und mit sehr geringem Montageaufwand verbunden ist.

    Technische Details:

    • Spannungsverteiler PD DC 24V
    • 1x 7/8, 4xM12 Anschlüsse
    • Schutzart IP67
    • Temperaturbereich von -40° bis +60°
    • Resistent gegenüber Vibrationen, Staub, Öl und Feuchtigkeit
    • Integrierter 2-Port Switch für flexible Konfiguration
    • M12-L kodierte Powerstecker für höhere Strombelastbarkeit
    • Digitale und analoge Ein- und Ausgabemodule in verschiedenen Ausführungen
    • IO-Link Master und ein fehlersicheres Modul bis SIL 3 / PLe

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende und zukunftsfähige Lösung
    • Einfach flexible Installation und Inbetriebnahme vor Ort
    • Robustes Zinkdruckgehäuse gewährleistet idealen Schutz in extremen Umgebungsbedingungen
    • Ermöglicht größere Leitungslängen im Feld ohne zusätzliche Versorgungsleitungen
    • Hilfe bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder durch innovative Lösungen
    • Fehlersichere Abschaltung der Ausgänge der Standard-Module bis SIL 2

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie