Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN Profilschiene 500 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN Profilschiene 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71946GA000AA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515076612

Sonepar Artikelnummer

121123281

Hersteller Artikelnummer

6ES71946GA000AA0

Hersteller Typ

6ES7194-6GA00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71946GA000AA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

500 mm

Höhe:

203 mm

Materialstärke:

3 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.060 kg

    Simatic DP, Profinet Montageschiene für ET 200ECO PN Länge 0,5m

    Diese Montageschiene ermöglicht die einfache Installation von SIMATIC ET 200 ECO PN Komponenten und sorgt für eine zuverlässige Verbindung im PROFINET-Netzwerk.

    Technische Details:

    • Länge: 0,5m
    • Typ: Montageschiene
    • Kompatibel mit SIMATIC ET 200 ECO PN
    • PROFINET Unterstützung

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Installation von Komponenten
    • Verbesserte Netzwerkverbindung und -stabilität
    • Kosteneffiziente Lösung für industrielle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie