SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN Profilschraube VPE 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71946MA000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515077374
Sonepar Artikelnummer
121123284
Hersteller Artikelnummer
6ES71946MA000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-6MA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71946MA000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.279 kg
- Schutzart: IP65/67
- Voll vergossenes Zinkdruckgehäuse
- Mechanisch robust und resistent gegen Vibrationen, Staub, Öl und Feuchtigkeit
- Geeignet für den Outdoor-Betrieb
- ATEX Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche bis Zone 2
- Vielfältige Einsatzgebiete, besonders im Maschinenbau und der Automobilindustrie
- Direkter Aufbau an der Maschine ohne Schaltschrank
- Erhöhte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit durch robuste Bauweise
- Einsetzbar in anspruchsvollen Umgebungen, dank Schutz gegen Umwelteinflüsse
Simatic DP, PROFINET Profilschraube für Montageschiene ET 200ECO PN 50 Stück je Verpackungseinheit
SIMATIC ET 200eco PN ist eine kompakte Blockperipherie mit PROFINET Anschluss in Schutzart IP65/67 für den schaltschranklosen Aufbau direkt an der Maschine.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


