SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN Steckerabdeckung Edelstahl für Signale aus dem Ex-Bereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71946JA000BB0
Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.798 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623412700
Sonepar Artikelnummer
121217159
Hersteller Artikelnummer
6ES71946JA000BB0
Hersteller Typ
6ES7194-6JA00-0BB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71946JA000BB0
Art des mechanischen Zubehörs:
Abdeckung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.798 kg
- Schutzart: IP 65/67
- Temperaturbereich: -40° bis +60°
- Widerstandsfähigkeit: Maximal resistent gegenüber Vibrationen, Staub, Öl und Feuchtigkeit
- Integrierter Switch: 2-Port Switch für flexible Konfiguration
- Powerstecker: M12-L kodierte Powerstecker für höhere Strombelastbarkeit
- Platzsparende und zukunftsfähige Lösung
- Einfache und flexible Installation vor Ort an der Maschine oder Montagelinie
- Geringer Montageaufwand mit neuen Marktstandards
- Ermöglichung von größeren Leitungslängen im Feld ohne zusätzliche Versorgungsleitungen
- Innovative Komplettlösung zur Erschließung neuer Geschäftsfelder
Steckerabdeckung in Edelstahl, für Einsatz ET200ecoPN M12-L im Ex-Bereich Zone 2 / 22
Die SIMATIC ET 200eco PN ist eine kompakte Blockperipherie mit PROFINET-Anschluss, die in herausfordernden Umgebungen eingesetzt werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


