SIEMENS - SIMATIC ET 200eco PN Terminalmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71946CA000AA0
Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 0
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515077244
Sonepar Artikelnummer
121123279
Hersteller Artikelnummer
6ES71946CA000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-6CA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71946CA000AA0
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
0
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
10 A
Ausgangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
10 A
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.096 kg
- Betriebstemperaturen von -40° bis +60°
- IP-Schutzart 65/67
- Integrierter 2-Port Switch für flexible Konfiguration
- Robustes Zinkdruckgehäuse für extrem herausfordernde Umgebungsbedingungen
- M12-L kodierte Powerstecker für höhere Strombelastbarkeit
- Platzsparende Installation in jeder Lage mit geringem Montageaufwand
- Hohe Resistenz gegenüber Vibrationen, Staub, Öl und Feuchtigkeit
- Einfache und flexible Integration in Linientopologien
- Unterstützung bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder durch innovative Lösungen
Simatic DP, Profinet Terminalblock für ET 200ECO PN, 10A
SIMATIC ET 200eco PN ist eine kompakte Blockperipherie mit PROFINET-Anschluss in Schutzart IP 65/67, die eine platzsparende und zukunftsfähige Lösung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


