Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200iSP 2DO Relais UC 60 V/2 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200iSP 2DO Relais UC 60 V/2 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71327HB000AB0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Art des Digitalausgangs - Relais

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169182881

Sonepar Artikelnummer

121120752

Hersteller Artikelnummer

6ES71327HB000AB0

Hersteller Typ

6ES7132-7HB00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71327HB000AB0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Art des Digitalausgangs:

Relais

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 72 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

3 .. 7 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

129 mm

Tiefe:

136.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.351 kg

    Simatic, Elektronikmodul für ET200iSP

    Dieses Produkt ist ein Elektronikmodul, das für die Nutzung mit ET200iSP konzipiert ist und über 2DO Relais zur Verfügung steht.

    Technische Details:

    • 2DO Relay UC60V / 2A
    • Ex eb ib mb IIC T4 Gb
    • Ex eb ib mb I Mb

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit in explosionsgefährdeten Bereichen.
    • Flexibilität bei der Integration in verschiedene Automatisierungssysteme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie