SIEMENS - SIMATIC ET 200iSP 4AI I 4WIRE HART

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71347TD500AB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Nein
Eingangssignal konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169131674
Sonepar Artikelnummer
121120715
Hersteller Artikelnummer
6ES71347TD500AB0
Hersteller Typ
6ES7134-7TD50-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71347TD500AB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Widerstand:
Nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Ja
Breite:
30 mm
Höhe:
129 mm
Tiefe:
136.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.300 kg
- 4 AI HART
- 4DMU
- Unterstützte HART-Protokoll Version 6.0
- Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
- Ex ib [ia IIIC Da] IIC T4 Gb
- Ex ib [ia] I Mb
- Verbessert die Sicherheit durch Ex-zertifizierte Konstruktion
- Erhöhte Flexibilität beim Anschluss von HART Messumformern
- Kompatibilität mit den neuesten HART-Protokollen
Simatic, Elektronikmodul für ET200iSP
Das Elektronikmodul ist für den Anschluss von HART 4-Draht Messumformern vorgesehen und unterstützt das HART-Protokoll.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


